品番 : EA765MP-34B
品名 : [黄/細字] ペイントマーカー
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX21.2 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | ||
油性ペイントマーカー | |||
細字 | |||
線幅 | 0.8~1.2mm | インク色 | イエロー |
軸材質 | アルミ | ペン芯材質 | スライバー(アクリル) |
軸径 | 11.1mm | 全長 | 133.3mm |
重量 | 12.4g | ||
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
|||
入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/02 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1546ページ |