品番 : EA765MP-31B
品名 : [赤/細字] ペイントマーカー
細字丸芯
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX21.15 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | 線幅 | 0.8~1.2mm |
インク色 | レッド | 主溶剤 | キシレン |
着色剤 | 白顔料+着色顔料 | 軸材質 | アルミ |
ペン芯材質 | スライバー(アクリル) | 軸径 | φ11.0mm |
全長 | 133.0mm | 重量 | 13g |
入数 | 1本入り | ||
油性ペイントマーカー | |||
細字 | |||
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
隠蔽性があります。 | |||
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。 | |||
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/18 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1546ページ |