品番 : EA765MP-155
品名 : [中字] ペイントマーカー替芯(3本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXAS200 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 2.2~2.8mm | パッケージサイズ | 80×40×5mm |
| 重量 | 0.8g | 入数 | 3本入り |
| EA765MP-250~256、EA765MP-260~266用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/18 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
