品番 : EA765MP-264
品名 : [茶/中字] ペイントマーカー(10本)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA200.21 |
---|---|---|---|
商品名 | アルコールペイントマーカー | 線幅 | 2.2~2.8mm |
インク色 | 茶 | 主溶剤 | アルコール系 |
着色剤 | 白顔料+着色染料 | 軸材質 | アルミ |
ペン芯材質 | ポリエステル | 軸径 | φ17.0mm |
全長 | 142.9mm | 重量 | 20.8g(1本あたり) |
入数 | 10本入り | ||
油性のアルコールペイントマーカーです。 | |||
中字 | |||
環境配慮と描線機能を両立した製品です。 | |||
ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
隠蔽性があります。 | |||
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。 | |||
主溶剤からVOC13物質を削減しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 12:36現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1547ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
10本入り