品番 : EA765MP-262
品名 : [橙/中字] ペイントマーカー(10本)
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA200.4 |
---|---|---|---|
商品名 | アルコールペイントマーカー | ||
油性アルコールペイントマーカー | |||
中字 | |||
線幅 | 2.2~2.8mm | インク色 | 橙 |
軸材質 | アルミ | ペン芯材質 | ポリエステル |
軸径 | 17mm | 全長 | 142.9mm |
重量 | 20.8g | ||
ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 20:16現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1547ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)