品番 : EA765MP-301
品名 : マーキングチョーク(白/ホルダー付)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7831 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 1本 |
| 全長 | 147mm | 芯径 | φ5mm |
| 材質 | 本体:ABS、アルミ、真鍮 芯:顔料 |
重量 | 37g |
| コンクリートやアスファルト、石膏ボードに | |||
| キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。 | |||
| 現場での作業性と携帯性に優れたマーキングツール | |||
| すべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。 | |||
| 耐熱・耐水性に優れています。 | |||
| キャップを外さずに芯補充できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/04 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-301 マーキングチョーク(白/ホルダー付) |
| EA765MP-302 マーキングチョーク(黒/ホルダー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-306 : [EA765MP-301用] 替チョーク(白/10本) |
| オプション | EA765MP-307 : [EA765MP-301,302用] 替チョーク(赤/10本) |
| オプション | EA765MP-308 : [EA765MP-301,302用] 替チョーク(青/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
