詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-302

品名 : マーキングチョーク(黒/ホルダー付)

仕様

メーカー たくみ 型番 7841
カラー 入数 1本
全長 147mm 芯径 φ5mm
材質 本体:ABS、アルミ、真鍮
芯:黒鉛、粘土
重量 36g
コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。
キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。
現場での作業性と携帯性に優れたマーキングツール
耐熱・耐水性に優れています。
キャップを外さずに芯補充できます。
太く濃く書ける6B鉛筆芯
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/04 13:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA765MP-301 マーキングチョーク(白/ホルダー付)
EA765MP-302 マーキングチョーク(黒/ホルダー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top