品番 : EA765MP-309
品名 : [EA765MP-302用] 替チョーク(黒/10本)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7842 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 入数 | 10本 |
| 芯径 | φ5mm | 芯長 | 100mm |
| 材質 | 芯:黒鉛、粘土 ケース:ABS |
||
| [EA765MP-302]用替えチョーク | |||
| コンクリートやアスファルト、石膏ボードに | |||
| 暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。 | |||
| 保管に便利なフック穴付きケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/29 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-306 [EA765MP-301用] 替チョーク(白/10本) |
| EA765MP-307 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(赤/10本) |
| EA765MP-308 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(青/10本) |
| EA765MP-309 [EA765MP-302用] 替チョーク(黒/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MP-302 : マーキングチョーク(黒/ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
替チョーク(黒:10本入)
