詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-306

品名 : [EA765MP-301用] 替チョーク(白/10本)

仕様

メーカー たくみ 型番 7836
カラー 白 入数 10本
芯径 φ5mm 芯長 100mm
材質 芯:顔料
ケース:ABS
[EA765MP-301]用替えチョーク
コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。
保管に便利なフック穴付きケース入り
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 18:40現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA765MP-306 [EA765MP-301用] 替チョーク(白/10本)
EA765MP-307 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(赤/10本)
EA765MP-308 [EA765MP-301,302用] 替チョーク(青/10本)
EA765MP-309 [EA765MP-302用] 替チョーク(黒/10本)
ウェブカタログ画像
替チョーク(白:10本入)
  • 替チョーク(白:10本入)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top