品番 : EA765MR-14
品名 : [白] 油性ペイントマーカー(10本)
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 型番 | SN-2605-18 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 1.8~2.5mm | インク色 | 白 |
| インキ成分 | 油性染料 | サイズ | φ15×143(H)mm |
| 重量 | 21g(1本当り) | 入数 | 10本 |
| ペンキのようにクッキリ発色! 速乾タイプの油性ペイントマーカー | |||
| 紙、プラスチック、ガラス、金属、鉄、布、木材などに (※発泡スチロールへは筆記できません) |
|||
| 不透明インクのため、下地が黒でも鮮やかに筆記可能。 | |||
| 紙に書いても裏写りしにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MR-9 [桃] 油性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MR-9B [桃] 油性ペイントマーカー |
| EA765MR-14 [白] 油性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MR-14B [白] 油性ペイントマーカー |

