詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MR-14B

品名 : [白] 油性ペイントマーカー

仕様

メーカー名 カズキ高分子 型番 SN-2605-18
線幅 1.8~2.5mm インク色
インキ成分 油性染料 サイズ φ15×143(H)mm
重量 21g(1本当り) 入数 1本
ペンキのようにクッキリ発色! 速乾タイプの油性ペイントマーカー
紙、プラスチック、ガラス、金属、鉄、布、木材などに
(※発泡スチロールへは筆記できません)
不透明インクのため、下地が黒でも鮮やかに筆記可能。
紙に書いても裏写りしにくいです。
追加説明
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/03 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1499ページ

代替品

EA765MP-12G
バリエーション一覧
EA765MR-9 [桃] 油性ペイントマーカー(10本)
EA765MR-9B [桃] 油性ペイントマーカー
EA765MR-14 [白] 油性ペイントマーカー(10本)
EA765MR-14B [白] 油性ペイントマーカー
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • インク色:白

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top