品番 : EA765MR-9B
品名 : [桃] 油性ペイントマーカー
仕様
| 油性ペイントマーカー | |||
| 中字 | |||
| 線幅 | 1.8~2.5mm | インク色 | 桃 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ15×143(H)mm | 重量 | 21g(1本当り) |
| インキ成分 | 油性染料 | 用途 | 紙、プラスチック、ガラス、 金属、布、木材などに ※発泡スチロールへは筆記できません |
| 速乾性に優れたインクです。 | |||
| 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 | |||
| ペンキのようにクッキリ濃く発色。 | |||
| 紙に書いても裏写りしにくいです。 | |||
| 入数 | 1本入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MR-9 [桃] 油性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MR-9B [桃] 油性ペイントマーカー |
| EA765MR-14 [白] 油性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MR-14B [白] 油性ペイントマーカー |

