詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MW-11

品名 : [白/太字] 油性ペイントマーカー

仕様

メーカー セーラー万年筆 型番 29-0602-010
商品名 ミスタービル 材質 蓋:POM樹脂、軸:アルミ
      インク:油性顔料
サイズ φ28x166mm カラー ホワイト
線幅 太字4.0mm(丸芯) 重量 68g
鉄骨、木材、ガラスに適しています。
プロ仕様の工業・業務用マーカー
使用後キャップはキッチリ閉じてください。
長時間筆記する時は、換気を行ってください。
火気に近づけないでください。
入数は1本入りです。
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/07/30 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA765MW-10 3本組[太字] 油性ペイントマーカーセット
EA765MW-11 [白/太字] 油性ペイントマーカー
EA765MW-12 [黒/太字] 油性ペイントマーカー
EA765MW-13 [赤/太字] 油性ペイントマーカー
EA765MW-11B [白/太字] 油性ペイントマーカー(10本)
EA765MW-12B [黒/太字] 油性ペイントマーカー(10本)
EA765MW-13B [赤/太字] 油性ペイントマーカー(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top