品番 : EA765MW-13
品名 : [赤/太字] 油性ペイントマーカー
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 29-0602-030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミスタービル | 材質 | 蓋:POM樹脂、軸:アルミ インク:油性顔料 |
| サイズ | φ28x166mm | カラー | レッド |
| 線幅 | 太字4.0mm(丸芯) | 重量 | 68g |
| 鉄骨、木材、ガラスに適しています。 | |||
| プロ仕様の工業・業務用マーカー | |||
| 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 | |||
| 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 | |||
| 火気に近づけないでください。 | |||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/11/03 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1548ページ | ||||
