品番 : EA765MW-12B
品名 : [黒/太字] 油性ペイントマーカー(10本)
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 29-0602-020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミスタービル | インク色 | 黒 |
| 入数 | 10本 | 線幅 | 4.0mm |
| 油性 | |||
| 太字 | |||
| 鉄骨、木材、ガラスに適しているプロ仕様の工業・業務用マーカー | |||
| 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 | |||
| 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 | |||
| 火気に近づけないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/26 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
