品番 : EA766ZD-32
品名 : 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ホ-WM-U23Y |
---|---|---|---|
付属品 | マーカー(黒1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド1個) |
材質 | ホーロー |
サイズ(W×H)mm | 910×610 | 重量(kg) | 5.0 |
板面有効寸法 | 870(W)×570(H)mm | ||
耐摩耗性、耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1924ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZD-31 610x460mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
EA766ZD-32 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
EA766ZD-33 1210x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
EA766ZD-34 1810x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
拡大