品番 : EA766ZE-25
品名 : 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76874 |
---|---|---|---|
仕様 | 無地 | サイズ | 600(W)×24(D)×467(H)mm |
重量 | 1040g | 材質 | 板面:木 取手:ABS樹脂 開閉金具:スチール(ニッケルメッキ) 脚:ポリプロピレン樹脂 |
付属品 | ・チョーク3本 ・黒板消し ・スタンド ・収納ケース |
用途 | 現場記録写真撮影に。 |
書きやすい暗線入りです。 | |||
折りたたみ式で保管に便利です。 | |||
持ち運びに便利な取手付 | |||
★裏面には収納ポケット付 | |||
現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZE-25 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-26 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-27 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-28 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
拡大