品番 : EA766ZE-28
品名 : 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76877 |
---|---|---|---|
サイズ | 600(W)×24(D)×467(H)mm |
重量 | 1040g |
付属品 | チョーク3本、黒板消し、スタンド、収納ケース |
仕様 | 工事件名・工事場所・施工者 |
木製 |
|||
暗線入 |
|||
折りたたみ式で保管に便利です。 |
|||
持ち運びに便利な取手付 |
|||
★裏面には収納ポケット付 |
|||
折りたたみ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZE-25 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-26 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-27 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
EA766ZE-28 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
拡大