品番 : EA776BY-23
品名 : 0-18% 屈折計
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-102R |
---|---|---|---|
スケール | Brix0.0~18.0% | 最小目盛 | 0.1 |
温度補正 | 自動温度補正付(温度範囲10~30℃) | 外形寸法 | φ29mm |
全長 | 195mm | 重量 | 120g |
測定できる液体種類 | 果物の糖分(Brix)、果汁、水溶性切削液 | 付属品 | スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書 |
環境に配慮した材質(非有害物質)、 本体:アルミニウム合金、 採光板:ポリカーボネート、 グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、 プリズム:光学ガラス、 目盛規正ネジ:ステンレス |
|||
10~30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。 | |||
見やすい目盛りを採用しています。 | |||
軽くて持ちやすい本体です。 | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応 | |||
※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。 | |||
※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0790ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA776BY-21 0-32% 屈折計 |
EA776BY-23 0-18% 屈折計 |
EA776BY-24 0-10% 屈折計 |
EA776BY-25 58-92% 屈折計 |
EA776BY-26 45-82% 屈折計 |
EA776BY-27 0-50% 屈折計 |