品番 : EA776BY-24
品名 : 0-10% 屈折計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-104R |
|---|---|---|---|
| スケール | Brix0.0~10.0% | 最小目盛 | 0.1 |
| 温度補正 | 自動温度補正付(温度範囲10~30℃) | 外形寸法 | φ29mm |
| 全長 | 195mm | 重量 | 120g |
| 測定できる液体種類 | 低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープ | 付属品 | スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書 |
| 環境に配慮した材質(非有害物質) 本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、 プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス |
|||
| 10~30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。 | |||
| 見やすい目盛りを採用しています。 | |||
| 軽くて持ちやすい本体です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応 | |||
| ※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。 | |||
| ※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0763ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776BY-21 0-32% 屈折計 |
| EA776BY-23 0-18% 屈折計 |
| EA776BY-24 0-10% 屈折計 |
| EA776BY-25 58-92% 屈折計 |
| EA776BY-26 45-82% 屈折計 |
| EA776BY-27 0-50% 屈折計 |
