詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BY-27

品名 : 0-50% 屈折計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-109R
スケール Brix0~50% 最小目盛 1.0
温度補正 自動温度補正付(温度範囲10~30℃) 外形寸法 φ29mm
全長 155mm 重量 100g
測定できる液体種類 0~50%の糖度(濃度)の液体、混濁している液体 付属品 スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書
環境に配慮した材質(非有害物質)
本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、
プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス
10~30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。
見やすい目盛りを採用しています。
軽くて持ちやすい本体です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応
※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。
※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0763ページ
バリエーション一覧
EA776BY-21 0-32% 屈折計
EA776BY-23 0-18% 屈折計
EA776BY-24 0-10% 屈折計
EA776BY-25 58-92% 屈折計
EA776BY-26 45-82% 屈折計
EA776BY-27 0-50% 屈折計
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top