品番 : EA781-82
品名 : 150g 下げ振り
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77981 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ32×108mm | 重量 | 150g |
| 下げ振り重量 | 150g | 材質 | 本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム |
| 用途 | ・柱、壁面、型枠などの垂直、鉛直の確認に。 | ||
| 従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 | |||
| 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 | |||
| 当て傷防止ゴムカバー付です。 | |||
| ゴムキャップ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781-81 100g 下げ振り |
| EA781-82 150g 下げ振り |
| EA781-83 200g 下げ振り |
| EA781-84 300g 下げ振り |
| EA781-85 400g 下げ振り |
| EA781-86 600g 下げ振り |
| EA781-87 800g 下げ振り |
| EA781-88 1000g 下げ振り |
ウェブカタログ画像
拡大
