品番 : EA781-83
品名 : 200g 下げ振り
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77982 |
---|---|---|---|
サイズ | φ32×121mm | 重量 | 200g |
下げ振り重量 | 200g | 材質 | 本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム |
用途 | ・柱、壁面、型枠などの垂直、鉛直の確認に。 | ||
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 | |||
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 | |||
当て傷防止ゴムカバー付です。 | |||
ゴムキャップ付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/07 16:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0732ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781-81 100g 下げ振り |
EA781-82 150g 下げ振り |
EA781-83 200g 下げ振り |
EA781-84 300g 下げ振り |
EA781-85 400g 下げ振り |
EA781-86 600g 下げ振り |
EA781-87 800g 下げ振り |
EA781-88 1000g 下げ振り |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)