詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781-85

品名 : 400g 下げ振り

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77979
サイズ φ36×156mm 重量 400g
下げ振り重量 400g 材質 本体・先端:鉄
二重リング:ステンレス
ゴムカバー・保護キャップ:ゴム
用途 ・柱、壁面、型枠などの垂直、鉛直の確認に。
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/23 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0732ページ
バリエーション一覧
EA781-81 100g 下げ振り
EA781-82 150g 下げ振り
EA781-83 200g 下げ振り
EA781-84 300g 下げ振り
EA781-85 400g 下げ振り
EA781-86 600g 下げ振り
EA781-87 800g 下げ振り
EA781-88 1000g 下げ振り
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top