品番 : EA781BY-0.8A
品名 : 520x0.8mm/0.5m マグネットシート
仕様
メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネシート |
---|---|---|---|
材質 | フェライト+エラストマー | 吸着力 | 35gf/c㎡以上 |
着磁 | 片面 | 幅×厚さ | 520×0.8mm |
長さ | 0.5m | 入数 | 1巻 |
等方性マグネット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1365ページ |