品番 : EA781BY-2.0A
品名 : 520x2.0mm/0.5m マグネットシート
仕様
材質 | フェライト+エラストマー | 吸着力 | 70gf/c㎡以上 |
---|---|---|---|
着磁 | 片面 | ||
柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です。 | |||
幅×厚さ | 520×2mm | 長さ | 0.5m |
入数 | 1巻 | ||
等方性マグネット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1385ページ |