品番 : EA781BY-13
品名 : 520x3.0mm/0.25m 強付マグネットシート
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | 異方性マグネシート |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 110gf/c㎡ | 着磁 | 片面 |
| 幅 | 520mm | 厚さ | 3mm |
| 長さ | 0.25m | 材質 | フェライト+エラストマー |
| 入数 | 1巻 | ||
| 異方性マグネット | |||
| ツヤ無し | |||
| 柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/28 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
