詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781DC-1

品名 : 25x25x25mm/117N マグネット(ネオジウム)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CPH-S25
サイズ 25×25×25(H)mm 吸着力 117.6N(12kgf)
ネジ穴サイズ M6×1.0mm
深さ8mm
使用磁石 ネオジウム磁石
使用温度(上限) 120℃ 重量 110g
入数 1個
黒塗装
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1313ページ

代替品

EA781DA-1
  • 品番

    EA781DA-1

  • コメント

    丸形 重量90g

EA781DB-1
  • 品番

    EA781DB-1

  • コメント

    丸形 重量90g サマリウムコバルト磁石

バリエーション一覧
EA781DC-1 25x25x25mm/117N マグネット(ネオジウム)
EA781DC-2 50x50x40mm/490N マグネット(ネオジウム)
EA781DC-6 60x25x25mm/196N マグネット(ネオジウム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top