詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781DC-6

品名 : 60x25x25mm/196N マグネット(ネオジウム)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CPH-S60
サイズ 60×25×25(H)mm 吸着力 196N(20kgf)
ネジ穴サイズ M6×1.0mm
深さ10mm
使用磁石 ネオジウム磁石
使用温度(上限) 120℃ 重量 250g
入数 1個
黒塗装
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/07 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA781DC-1 25x25x25mm/117N マグネット(ネオジウム)
EA781DC-2 50x50x40mm/490N マグネット(ネオジウム)
EA781DC-6 60x25x25mm/196N マグネット(ネオジウム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top