品番 : EA781DC-2
品名 : 50x50x40mm/490N マグネット(ネオジウム)
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CPH-S50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50×50×40(H)mm | 吸着力 | 490N(50kgf) |
| ネジ穴サイズ | M8×1.25mm 深さ12mm |
使用磁石 | ネオジウム磁石 |
| 使用温度(上限) | 120℃ | 重量 | 755g |
| 入数 | 1個 | ||
| 黒塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781DC-1 25x25x25mm/117N マグネット(ネオジウム) |
| EA781DC-2 50x50x40mm/490N マグネット(ネオジウム) |
| EA781DC-6 60x25x25mm/196N マグネット(ネオジウム) |
ウェブカタログ画像
拡大
