詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-14

品名 : φ20x6.0mm/M3x0.5/ 30N マグネット(10個)


仕様

直径 20mm 厚み 6mm
全高(ネジ穴込) 13mm ネジサイズ M3
重量 11g 吸着力 3.0kgf
使用温度 120℃以下 入数 10個
材質 フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
ねじやボルトで簡単に取り付け可能
軽い持ち上げ、保持、固定用に最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 01:53現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781EH-11 φ10x4.5mm/M3x0.5/4.0N マグネット(20個)
EA781EH-12 φ13x4.5mm/M3x0.5/ 10N マグネット(20個)
EA781EH-13 φ16x4.5mm/M3x0.5/ 18N マグネット(20個)
EA781EH-14 φ20x6.0mm/M3x0.5/ 30N マグネット(10個)
EA781EH-15 φ25x7.0mm/M4x0.7/ 40N マグネット(10個)
EA781EH-16 φ32x7.0mm/M4x0.7/ 80N マグネット(5個)
EA781EH-17 φ36x8.0mm/M4x0.7/100N マグネット(5個)
EA781EH-18 φ40x8.0mm/M5x0.8/125N マグネット(5個)
EA781EH-20 φ50x 10mm/M 6x1.0/220N 強力マグネット
EA781EH-21 φ57x 10mm/M 4x0.7/280N 強力マグネット
EA781EH-22 φ63x14mm/M 8x1.25/350N 強力マグネット
EA781EH-23 φ80x 18mm/M10x1.5/600N 強力マグネット
EA781EH-24 φ90x 20mm/M10x1.5/700N 強力マグネット
EA781EH-25 φ100x22mm/M12x1.75/900N 強力マグネット
EA781EH-26 φ125x26mm/M14x2.0/1300N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • 裏面、磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top