品番 : EA781EH-18
品名 : φ40x8.0mm/M5x0.8/125N マグネット(5個)
仕様
| 直径 | 40mm | 厚み | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全高(ネジ穴込) | 18mm | ネジサイズ | M5 |
| 重量 | 60g | 吸着力 | 12.5kgf |
| 使用温度 | 120℃以下 | 入数 | 5個 |
| 材質 | フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | ||
| ねじやボルトで簡単に取り付け可能 | |||
| 軽い持ち上げ、保持、固定用に最適 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/03/25 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
