品番 : EA781EH-23
品名 : φ80x 18mm/M10x1.5/600N 強力マグネット
仕様
| 直径 | 80mm | 厚み | 18mm |
|---|---|---|---|
| 全高(ネジ穴込) | 34mm | ネジサイズ | M10 |
| 重量 | 520g | 吸着力 | 60.0kgf |
| 使用温度 | 120℃以下 | 材質 | フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) |
| 亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー | |||
| 軽い持ち上げ、保持、固定用に最適 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 亜鉛メッキ加工軟鉄製ホルダー | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/01/18 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
