詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EK-22

品名 : φ 5x 3mm 超強力マグネット(10個)


仕様

直径 5mm 厚み 3mm
重量 0.4g 吸着力 0.85kgf
使用温度 80℃以下 材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
入数 10
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れたネオジウム磁石使用
小さなサイズでも強力磁力
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付け可能
収納ケース付き
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/10/17 10:35現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA781EK-1 φ 3x 2mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-11 φ 4x 2mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-12 φ 4x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-13 φ 4x 4mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-21 φ 5x 2mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-22 φ 5x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-23 φ 5x 5mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-31 φ 6x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-32 φ 6x 4mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-33 φ 6x 6mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-41 φ 8x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-42 φ 8x 4mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-43 φ 8x 5mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-51 φ10x 2mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-52 φ10x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-53 φ10x 5mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-61 φ12x 2mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-62 φ12x 3mm 超強力マグネット(10個)
EA781EK-73 φ15x 5mm 超強力マグネット(5個)
EA781EK-82 φ20x 5mm 超強力マグネット(5個)
EA781EK-83 φ20x10mm 超強力マグネット(1個)
EA781EK-91 φ25x 5mm 超強力マグネット(5個)
ウェブカタログ画像
10個入り
※画像は代表画像です。
  • 10個入り\n※画像は代表画像です。
  • 収納ケース付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top