品番 : EA781EK-51
品名 : φ10x 2mm 超強力マグネット(10個)
仕様
直径 | 10mm | 厚み | 2mm |
---|---|---|---|
重量 | 1.2g | 吸着力 | 1.10kgf |
使用温度 | 80℃以下 | 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) |
入数 | 10 | ||
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れたネオジウム磁石使用 | |||
小さなサイズでも強力磁力 | |||
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付け可能 | |||
収納ケース付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/10/19 01:44現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1363ページ |
※画像は代表画像です。