品番 : EA781EK-41
品名 : φ 8x 3mm 超強力マグネット(10個)
仕様
| 直径 | 8mm | 厚み | 3mm |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 1.28kgf | 使用温度 | 80℃以下 |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) | 重量 | 1.2g |
| 入数 | 10個 | ||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れたネオジウム磁石使用 | |||
| 小さなサイズでも強力磁力 | |||
| コンパクトサイズで狭い場所にも取り付け可能 | |||
| 収納ケース付き ※昨今の情勢変化により順次ケースが樹脂製から紙製へ変更となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 139 (2026/10/06 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||

※画像は代表画像です。