品番 : EA781EM-46
品名 : φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(緑)
豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます
仕様
| 直径 | 32mm | 厚み | 8mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5.5mm | ねじサイズ | M5 |
| 重量 | 39g | 吸着力 | 32kgf |
| 色 | 緑 | 材質 | ネオジウム磁石 |
| 使用温度 | 80℃以下 | ||
| ねじ用の皿穴付き | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
