品番 : EA781EM-71
品名 : φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(黒)
豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます
仕様
| 直径 | 60mm | 厚み | 15mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | 穴径 | 8.5mm |
| 吸着力 | 115kgf | 使用温度 | 80℃以下 |
| 重量 | 243g | 材質 | ネオジウム磁石 |
| 色 | 黒 | ||
| ねじ用の皿穴付き | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/04/18 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
