品番 : EA781EM-51
品名 : φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(黒)
豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます
仕様
直径 | 40mm | 厚み | 8mm |
---|---|---|---|
穴径 | 6.5mm | ねじサイズ | M6 |
重量 | 69g | 吸着力 | 52kgf |
色 | 黒 | 材質 | ネオジウム磁石 |
使用温度 | 80℃以下 | ||
ねじ用の皿穴付き | |||
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/02 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1362ページ |