品番 : EA781ET-103
品名 : φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/黄)
仕様
| 直径 | 53mm | 厚み | 44mm |
|---|---|---|---|
| フック長 | 63mm | 口幅 | 12mm |
| 重量 | 60g | 吸着力 | 10kg |
| 色 | 黄 | 材質 | ネオジウム磁石、プラスチック |
| フック部は360度回転、好きな方向に吊るして使用可能 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
代替品
![]() |
|

