品番 : EA781ET-115
品名 : φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/緑)
仕様
| 直径 | 68mm | 厚み | 51mm |
|---|---|---|---|
| フック長 | 63mm | 口幅 | 12mm |
| 重量 | 140g | 吸着力 | 21kg |
| 色 | 緑 | 材質 | ネオジウム磁石、プラスチック |
| フック部は360度回転、好きな方向に吊るして使用可能 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
代替品
![]() |
|

