詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ET-104

品名 : φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/青)

仕様

直径 53mm 厚み 44mm
フック長 63mm 口幅 12mm
重量 60g 吸着力 10kg
材質 ネオジウム磁石、プラスチック
フック部は360度回転、好きな方向に吊るして使用可能
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
追加説明
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/22 06:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1319ページ

代替品

EA781ET-101
バリエーション一覧
EA781ET-101 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-102 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/橙)
EA781ET-103 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-104 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/青)
EA781ET-105 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-106 φ53x44mm マグネットフック(スイベル式/紫)
EA781ET-111 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-112 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/橙)
EA781ET-113 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-114 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/青)
EA781ET-115 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-116 φ68x51mm マグネットフック(スイベル式/紫)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top