品番 : EA781ET-93A
品名 : φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/黄)
仕様
| 直径 | 40mm | 厚み | 15mm |
|---|---|---|---|
| 全高(フック含む) | 65mm | 口幅 | 17mm |
| 重量 | 84g | 吸着力 | 50kgf |
| 色 | 黄 | 材質 | ネオジウム磁石 |
| フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。 | |||
| 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/10 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1319ページ | ||||
代替品
![]() |
|

