品番 : EA781ET-76A
品名 : φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/紫)
仕様
直径 | 32mm | 厚み | 15mm |
---|---|---|---|
全高(フック含む) | 65mm | 口幅 | 17mm |
重量 | 52g | 吸着力 | 30kgf |
色 | 紫 | 材質 | ネオジウム磁石 |
フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。 | |||
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/09/16 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1368ページ |
代替品
![]() |
|