詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ET-73A

品名 : φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/黄)


仕様

直径 32mm 厚み 15mm
全高(フック含む) 65mm 口幅 17mm
重量 52g 吸着力 30kgf
材質 ネオジウム磁石
フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1368ページ

代替品

EA781ET-70A
  • 品番

    EA781ET-70A

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA781ET-60A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/シルバー)
EA781ET-61A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-62A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/赤)
EA781ET-63A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-65A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-66A φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/紫)
EA781ET-70A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/シルバー)
EA781ET-71A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-72A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/赤)
EA781ET-73A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-74A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/青)
EA781ET-75A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-76A φ32mm/30kg マグネットフック(スイベル式/紫)
EA781ET-80A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/シルバー)
EA781ET-81A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-82A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/赤)
EA781ET-83A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-84A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/青)
EA781ET-85A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-86A φ36mm/40kg マグネットフック(スイベル式/紫)
EA781ET-90A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/シルバー)
EA781ET-91A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/黒)
EA781ET-92A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/赤)
EA781ET-93A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/黄)
EA781ET-94A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/青)
EA781ET-95A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/緑)
EA781ET-96A φ40mm/50kg マグネットフック(スイベル式/紫)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top