品番 : EA781ET-62A
品名 : φ25mm/18kg マグネットフック(スイベル式/赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です
仕様
耐荷重(kg) | 18 | 面サイズ(mm) | φ25 |
---|---|---|---|
口幅(mm) | 17 | 色 | 赤 |
材質 | ネオジウム磁石 | 入数 | 1個 |
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。 | |||
フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。 | |||
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。 | |||
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1388ページ |
代替品
|