品番 : EA781GA-52
品名 : φ9.5x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)
仕様
| 吸着力 | 0.8kgf | 直径 | φ9.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 極性 | N極・S極 |
| 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) | 接着硬化時間 | 24時間 |
| 重量 | 23g | 入数 | N:6個 S:6個 |
| 非着磁面に便利な粘着付きマグネット | |||
| 裏面に粘着剤付き(剥離紙付き) | |||
| 粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能 | |||
| 木材、プラスチック、セラミック、岩石、紙などのさまざまな材質に対応 | |||
| N極・S極磁石を組み合わせることで小物ケースなどのマグネットボタンとしても活用できます。 | |||
| 小物や各種掲示物などに貼り付けて使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/26 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GA-51 φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) |
| EA781GA-52 φ9.5x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) |
| EA781GA-53 φ 13x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 各8個) |
| EA781GA-54 φ 19x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 5個) |
