詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GA-54

品名 : φ 19x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

吸着力 1.8kgf 直径 φ19mm
厚み 1.5mm 極性 N極
材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 接着硬化時間 24時間
重量 36g 入数 5個
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
裏面に粘着剤付き(剥離紙付き)
粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能
木材、プラスチック、セラミック、岩石、紙などのさまざまな材質に対応
小物や各種掲示物などに貼り付けて使用してください
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/12 14:53現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1314ページ
バリエーション一覧
EA781GA-51 φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)
EA781GA-52 φ9.5x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)
EA781GA-53 φ 13x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 各8個)
EA781GA-54 φ 19x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 5個)
ウェブカタログ画像
  • 木材、プラスチック、セラミック、岩石、紙などのさまざまな材質に対応
  • N極磁石 5個入り
  • 粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top