品番 : EA781GA-53
品名 : φ 13x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 各8個)
仕様
吸着力 | 1000gf/cm2 | 材質 | ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) |
---|---|---|---|
サイズ | φ13mm | 厚み | 1.5mm |
接着硬化時間 | 24時間 | 入数 | N:8個 |
非着磁面に便利な粘着付マグネット | |||
粘着部分に厚みがあるので凹凸のある対象物にも接着可能。木材、プラスチック、セラミック、岩石、紙などのさまざまな材質に対応。 | |||
裏面に粘着剤付(剥離紙付) | |||
小物や各種掲示物などに貼り付けて使用してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 04:57現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1382ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA781GA-51 φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) |
EA781GA-52 φ9.5x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) |
EA781GA-53 φ 13x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 各8個) |
EA781GA-54 φ 19x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N 各5個) |