品番 : EA781GC-101
品名 : φ36x7.2mm マグネット(フェライト/5mm穴付)
仕様
| 外径 | φ36mm | 内径 | φ9.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 7.2mm | 穴径 | φ4.8mm |
| 吸着力 | 7.2kgf | 材質 | フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) |
| 重量 | 45g | ||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 穴にフックを取り付けられます。(5mm穴) | |||
| スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-1 φ67x9.5mm マグネット(フェライト/7mm穴) |
| EA781GC-2 φ81x10mm マグネット(フェライト/7mm穴) |
| EA781GC-101 φ36x7.2mm マグネット(フェライト/5mm穴付) |
| EA781GC-102 φ52x7.7mm マグネット(フェライト/5mm穴付) |
